Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherungsmuttern Kl.8 Form V zn M20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 Sicherungsmuttern Kl.8 Form V zn M20mm HP
DIN 980 Sicherungsmuttern Kl.8 Form V zn M20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796220470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796220470
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Kl.8 Form V; galv. verzinkt; M20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
h:
20 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0690/001/ 20,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.