Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 986 Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech zn M16mm HP
DIN 986 Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796222115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796222115
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986
DIN 986; Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech; galv. verzinkt; M16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
986
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
h1:
16,5 mm
h2:
27,5 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0706/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungs-Hutmuttern, Hutmuttern, Kappe, Stahlblech
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,47*
€ 48,1593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.