Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 M24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 M24mm HP
DIN 6330 Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10 M24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796224331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796224331
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN 6330; Sechskantmuttern 1,5 d hoch Kl. 10; M24mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
DIN:
6330
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
d1:
26 mm
m:
36 mm
s:
36 mm
r:
32 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0719/000/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, Langmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,40*
€ 86,156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,40*
€ 84,966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,56*
€ 80,3964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,43*
€ 77,8617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.