Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10 M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6331 Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10 M8mm HP
DIN 6331 Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796224485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796224485
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331; Sechskantmuttern 1,5 d hoch mit Bund Kl.10; M8mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
6331
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d3:
18 mm
m:
12 mm
s:
13 mm
a:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0721/000/ 8,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,80*
€ 61,642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,11*
€ 53,6809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.