Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M12mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796224669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796224669
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334; Sechskantmuttern 3 d hoch; M12mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
6334
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
36 mm
s:
19 mm
e:
21,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0722/000/ 12,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.