Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch M20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796224683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796224683
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334; Sechskantmuttern 3 d hoch; M20mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
6334
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
m:
60 mm
s:
30 mm
e:
34,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0722/000/ 20,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,178*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,818*
€ 25,96342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,628*
€ 25,73732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,668*
€ 24,59492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,698*
€ 23,44062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,148*
€ 22,78612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,178*
€ 19,25182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.