Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M12mm HP
DIN 6334 Sechskantmuttern 3 d hoch zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796224751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796224751
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334; Sechskantmuttern 3 d hoch; galv. verzinkt; M12mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
6334
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
36 mm
s:
19 mm
e:
21,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0722/001/ 12,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2042*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.