Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M18x1,50mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M18x1,50mm IV
DIN 74361 Kugelbundmuttern A Kl.8 zn M18x1,50mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796225444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796225444
Suchbegriffe:
DIN 74361 A
Kugelbundmutter DIN 74361 A
Kugelbundmutter
kugelbundmutter m 18
DIN 74361; Kugelbundmuttern A Kl.8; galv. verzinkt; M18x1,50mm; IV 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M18x1,50mm IV
DIN:
74361
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
18 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
18x1,5 mm
SW:
24 mm
h1:
25 mm
h2:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0740/001/ 18,0/ 1,50/ /05
Weitere Suchbegriffe: din 74361 a, Kugelbundmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,11*
€ 198,8609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,22*
€ 196,6118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,46*
€ 190,9474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,75*
€ 184,1525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,04*
€ 159,5076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.