Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch Kl.8 zn M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch Kl.8 zn M5mm HP
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch Kl.8 zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227219
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923; Sechskantmuttern mit Flansch Kl.8; galv. verzinkt; M5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
6923
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
d:
5 mm
m:
11,8 mm
h:
5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0909/001/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, din 6923, Sechskantmutter mit Flansch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.