Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M12x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M12x40mm HP
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant zn M12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796227585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796227585
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Verbindungsmutter
dresselhaus verbindungsmutter
sechskantmutter ohne norm
Verbindungsmuttern (Distanzmuttern) Sechskant; galv. verzinkt; M12x40mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x40mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
d:
12 mm
Sw:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0913/001/ 12,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmuttern /Distanz-, muttern)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1455*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.