Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M6mm HP
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796228353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228353
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf.; galv. verzinkt; M6mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6 mm
e:
23-27 mm
h:
11-14 mm
m:
3-5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0920/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form, Art. 220, leichte Ausführung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.