Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M4x10mm HP
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796228667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228667
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316; Flügelschrauben Temperguss; galv. verzinkt; M4x10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
DIN:
316
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d1:
4 mm
d2:
8 mm
e:
20 mm
h:
10,5 mm
m:
4,6 mm
a:
2,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1533/001/ 4,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fluegelschrauben, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,96*
€ 66,5924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.