Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M6x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M6x35mm HP
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M6x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796228957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228957
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316; Flügelschrauben Temperguss; galv. verzinkt; M6x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x35mm HP
DIN:
316
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
d1:
6 mm
d2:
13 mm
e:
33 mm
h:
17 mm
m:
8 mm
a:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1533/001/ 6,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fluegelschrauben, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.