Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M10x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M10x30mm HP
DIN 316 Flügelschrauben Temperguss zn M10x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229206
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316; Flügelschrauben Temperguss; galv. verzinkt; M10x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mm HP
DIN:
316
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
d1:
10 mm
d2:
20 mm
e:
51 mm
h:
25 mm
m:
12 mm
a:
4,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1533/001/ 10,0/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Fluegelschrauben, Flügelschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,515*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,735*
€ 40,14465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,555*
€ 39,93045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,695*
€ 37,71705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,495*
€ 36,28905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,615*
€ 35,24185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,515*
€ 30,36285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.