Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M4x6mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M4x6mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M4x6mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796229893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796229893
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern stahl m4
einschlagmutter m4
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M4x6mm; IV 10.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x6mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
10000 Stück
Durchmesser:
4 M
Abmessung 2:
6 mm
d:
4 mm
h:
6 mm
s:
15 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 4,0/ 6/ /05
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Einschlagmuttern mit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,80*
€ 180,642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,70*
€ 179,333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,50*
€ 171,955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,50*
€ 168,385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,80*
€ 148,512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.