Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x11mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x11mm KP
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x11mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796230011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230011
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern m8
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M8x11mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x11mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 M
Abmessung 2:
11 mm
d:
8 mm
h:
11 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 8,0/ 11/ /02
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.