Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x11mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x11mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x11mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796230028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230028
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern m8
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M8x11mm; IV 2.500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x11mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2500 Stück
Durchmesser:
8 M
Abmessung 2:
11 mm
d:
8 mm
h:
11 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 8,0/ 11/ /05
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,725*
€ 90,11275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,30*
€ 88,417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,075*
€ 84,57925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,25*
€ 71,6975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.