Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x17mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x17mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M8x17mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796230042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230042
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern m8
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M8x17mm; IV 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x17mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 M
Abmessung 2:
17 mm
d:
8 mm
h:
17 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 8,0/ 17/ /05
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit, 15836
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2797*
€ 1,52284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0876*
€ 1,29424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0642*
€ 1,2664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.