Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm IV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm IV
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M10x13mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796230066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230066
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern m10
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M10x13mm; IV 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x13mm IV
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
10 M
Abmessung 2:
13 mm
d:
10 mm
h:
13 mm
s:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 10,0/ 13/ /05
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,74*
€ 49,6706
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.