Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 3x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 3x12mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 3x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796234330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796234330
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7; Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St; 3x12mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x12mm HP
DIN:
7
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
12 mm
d m6:
3,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1502/000/ 3,0/ 12/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.