Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 1,6x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 1,6x20mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 1,6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796237737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796237737
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 1,6x20mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
1,6x20mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
20 mm
Nennmaß:
1,6 mm
d:
1,4 mm
a:
2,5 mm
b:
3,2 mm
c:
2,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 1,6/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.