Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x28mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x28mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 3,2x28mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796238147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796238147
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 3,2x28mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2x28mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3,2 mm
Länge:
28 mm
Nennmaß:
3,2 mm
d:
2,9 mm
a:
3,2 mm
b:
6,4 mm
c:
5,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 3,2/ 28/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.