Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x32mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 5x32mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796238543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796238543
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 5x32mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x32mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
32 mm
Nennmaß:
5 mm
d:
4,6 mm
a:
4 mm
b:
10 mm
c:
9,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 5,0/ 32/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,285*
€ 9,85915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,485*
€ 8,90715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,155*
€ 8,51445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.