Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 6,3x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 6,3x80mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn 6,3x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796238796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796238796
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt; 6,3x80mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,3x80mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
6,3 mm
Länge:
80 mm
Nennmaß:
6,3 mm
d:
5,9 mm
a:
4 mm
b:
12,6 mm
c:
11,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/001/ 6,3/ 80/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,055*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,505*
€ 30,35095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,315*
€ 30,12485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,015*
€ 28,57785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,925*
€ 27,28075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,365*
€ 26,61435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,055*
€ 22,67545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.