Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn-gelb 4x22mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn-gelb 4x22mm HP
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94) zn-gelb 4x22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796239397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796239397
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN EN ISO 1234 (ehemals DIN 94); galv. verzinkt gelb chromatiert; 4x22mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x22mm HP
ISO:
1234
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
22 mm
Nennmaß:
4 mm
d:
3,7 mm
a:
4 mm
b:
8 mm
c:
7,4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1507/021/ 4,0/ 22/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00965*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01408*
€ 0,01676
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01335*
€ 0,01589
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01289*
€ 0,01534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01247*
€ 0,01484
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01191*
€ 0,01417
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00965*
€ 0,01148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.