Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A 13mm HP
DIN 125 Scheiben Form A 13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796240669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796240669
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; 13mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
24 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/000/ 13,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.