Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A 21mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A 21mm HP
DIN 125 Scheiben Form A 21mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796240768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796240768
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; 21mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21 mm
d2:
37 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/000/ 21,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0706*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.