Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A * in Beutel & Karton * * Packing * zn 4,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A * in Beutel & Karton * * Packing * zn 4,3mm HP
DIN 125 Scheiben Form A * in Beutel & Karton * * Packing * zn 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241093
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; * in Beutel & Karton * * Packing *; galv. verzinkt; 4,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d1:
4,3 mm
d2:
9 mm
s:
0,8 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 4,3/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.