Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A * in Beutel & Karton * * Packing * zn 4,3mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A * in Beutel & Karton * * Packing * zn 4,3mm KP
DIN 125 Scheiben Form A * in Beutel & Karton * * Packing * zn 4,3mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241109
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; * in Beutel & Karton * * Packing *; galv. verzinkt; 4,3mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
Umkarton:
3000 Stück
d1:
4,3 mm
d2:
9 mm
s:
0,8 mm
für Schrauben:
M4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 4,3/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.