Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 5,3mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 5,3mm KP
DIN 125 Scheiben Form A zn 5,3mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241147
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 5,3mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
Umkarton:
3000 Stück
d1:
5,3 mm
d2:
10 mm
s:
1 mm
für Schrauben:
M5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 5,3/ / /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01007*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01608*
€ 0,01914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01284*
€ 0,01528
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01007*
€ 0,01198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.