| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796241178 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796241178 |
| |
|
| | |
| DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 6,4mm; HP 1.000 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 6,4mm HP | DIN: | 125 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 1000 Stück | Durchmesser: | 6,4 mm | d1: | 6,4 mm | d2: | 12 mm | s: | 1,6 mm | für Schrauben: | M6 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/1510/001/ 6,4/ / /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe din 125 6.4x12 mm verzinkt form a, din 125, din 125a, Scheiben |
| | |
| |