Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 6,4mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 6,4mm KP
DIN 125 Scheiben Form A zn 6,4mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241185
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 6,4mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6,4 mm
Umkarton:
2000 Stück
d1:
6,4 mm
d2:
12 mm
s:
1,6 mm
für Schrauben:
M6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 6,4/ / /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.