Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 8,4mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 8,4mm KP
DIN 125 Scheiben Form A zn 8,4mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241246
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 8,4mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8,4 mm
Umkarton:
1500 Stück
d1:
8,4 mm
d2:
16 mm
s:
1,6 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 8,4/ / /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.