Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 13mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 13mm KP
DIN 125 Scheiben Form A zn 13mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241321
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 13mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13 mm
Umkarton:
1500 Stück
d1:
13 mm
d2:
24 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 13,0/ / /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0367*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.