Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 17mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form A zn 17mm KP
DIN 125 Scheiben Form A zn 17mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796241406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241406
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 17mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
17 mm
d1:
17 mm
d2:
30 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 17,0/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.