Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 28mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B 28mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 28mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796242663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242663
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 28mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
28mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
28 mm
d1:
28 mm
d2:
50 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M27 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 28,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.