Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 31mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B 31mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 31mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796242670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242670
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 31mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
31mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
31 mm
d1:
31 mm
d2:
56 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 31,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4231*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.