Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B zn 21mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B zn 21mm HP
DIN 125 Scheiben Form B zn 21mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796243011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243011
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; galv. verzinkt; 21mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21 mm
d2:
37 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/001/ 21,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,19*
€ 33,5461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.