Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben 17,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben 17,5mm HP
DIN 126 Scheiben 17,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796243554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243554
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; 17,5mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17,5mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
17,5 mm
d1:
17,5 mm
d2:
30 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/000/ 17,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.