Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben 24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben 24mm HP
DIN 126 Scheiben 24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796243585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243585
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; 24mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
24mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
24 mm
d1:
24 mm
d2:
39 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/000/ 24,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.