Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form A 6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form A 6mm HP
DIN 127 Federringe Form A 6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796244377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796244377
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a
DIN 127; Federringe Form A; 6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Nennmaß:
6 mm
d1:
6,1 mm
d2:
11,8 mm
b:
2,5 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1516/000/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.