Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 Federringe Form B 10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 Federringe Form B 10mm HP
DIN 127 Federringe Form B 10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796245626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796245626
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b 10
DIN 127; Federringe Form B; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
DIN:
127
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nennmaß:
10 mm
d1:
10,2 mm
d2:
18,1 mm
b:
3,5 mm
s:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1517/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe Form B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.