Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A 10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A 10mm HP
DIN 128 Federringe Form A 10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796246548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246548
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
DIN 128; Federringe Form A; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nennmaß:
10 mm
d1:
10,2 mm
d2:
18,1 mm
h:
3,15 mm
s:
1,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, Federringen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0176*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.