Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A zn 3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A zn 3mm HP
DIN 128 Federringe Form A zn 3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796246661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246661
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
DIN 128; Federringe Form A; galv. verzinkt; 3mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Nennmaß:
3 mm
d1:
3,1 mm
d2:
6,2 mm
h:
1,3 mm
s:
0,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/001/ 3,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, Federringen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.