Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A zn 4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 128 Federringe Form A zn 4mm HP
DIN 128 Federringe Form A zn 4mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104442857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246678
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Federring ohne Norm
DIN 128; Federringe Form A; galv. verzinkt; 4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Nennmaß:
4 mm
d1:
4,1 mm
d2:
7,6 mm
h:
1,4 mm
s:
0,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/001/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128 a, federring ohne norm, din 128 federstahl, Federringen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2380
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0201*
€ 0,0275*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 5,98*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,76*
€ 8,14*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,55*
€ 9,24*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.