Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A zn 8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A zn 8mm HP
DIN 128 Federringe Form A zn 8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796246708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246708
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a8 st
DIN 128; Federringe Form A; galv. verzinkt; 8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Nennmaß:
8 mm
d1:
8,2 mm
d2:
14,9 mm
h:
2,75 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/001/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a8, Federringen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.