Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A zn 10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A zn 10mm HP
DIN 128 Federringe Form A zn 10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796246715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246715
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a10
DIN 128; Federringe Form A; galv. verzinkt; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nennmaß:
10 mm
d1:
10,2 mm
d2:
18,1 mm
h:
3,15 mm
s:
1,8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, Federringen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.