Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A zn 12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A zn 12mm HP
DIN 128 Federringe Form A zn 12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796246722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246722
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a12
DIN 128; Federringe Form A; galv. verzinkt; 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nennmaß:
12 mm
d1:
12,2 mm
d2:
21,1 mm
h:
3,65 mm
s:
2,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/001/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 a, Federringen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.