Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form A mech.zn 4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form A mech.zn 4mm HP
DIN 137 Federscheiben Form A mech.zn 4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796247651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796247651
Suchbegriffe:
DIN 137 A
DIN 137a Federscheibe
Federscheibe DIN 137 A
din 137 a
DIN 137; Federscheiben Form A; mech. verzinkt; 4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Nennmaß:
4 mm
d1:
4,3 mm
d2:
8 mm
h:
1,6 mm
s:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1525/041/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Federscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.