Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 12mm HP
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796248276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796248276
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b 12
DIN 137; Federscheiben Form B; mech. verzinkt; 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nennmaß:
12 mm
d1:
13 mm
d2:
24 mm
h:
5 mm
s:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1526/041/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, Federscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.